Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies B1 155 X 190 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:B1 155 X 190 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:524583
Produsent:40411600

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 155 X 190 X 15 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 155 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 190 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 985,30 kr Eks. mva
/ stykk
2 481,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel