Jakke med høy synlighet GISS 860639

2-i-1 eole’r jakke

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:854157
GISS:860639
Rubix:6279089
EAN:3660338154607
2 IN 1 EOLE'R JACKET Colour Orange/Blue Size XL
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargeoransje
Størrelsexl
Klasse EN204712
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 2 I 1 Eole'S Jakke Farge Orange / Blå Størrelse Xl


Removable sleeve jacket made of Oxford fabric 100% polyester coated with polyurethane 200 g/m2. Two-colour yellow or orange and navy blue, high visibility EN ISO 20471. Body lining: polar fleece. Sleeve lining: quilted, 100% polyester. Reflective: 5 cm, seamed RETHIOTEXR band. Standard: EN ISO 20471

Egenskaper

Fully waterproof seams
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargeoransje
Størrelsexl
Klasse EN204712
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargemarinen
Vekt200 g/m²
Materialeoxford fabric 100 % polyester coated with polyurethane
1 852,54 kr Eks. mva
/ stykk
2 315,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Farge

Størrelse