Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 440025133389XS
Softshelljakke vinter varsel lettfôret (4400)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:440025133389XS
Rubix:6446652
Produsent:440025133389XS
EAN:7330509939048





Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke vinter varsel lettfôret (4400), Gul/Marineblå, XS - 440025133389XS
Lettfôret vinter softshelljakke som takket være sitt materiale er ekstremt myk, smidig og behagelig. Jakken er tofarget og gir optimal synlighet og sikkerhet når det trengs som mest. Varseljakken har den lette, tøyelige følelsen og samtidig styrken som et arbeidsplagg bør ha. Materialet er vanntett, vindtett og har utmerkede pusteegenskaper. Jakken har avtakbar hette samt klaff over glidelåsen for ekstra beskyttelse mot vind. Finnes også som damemodell 4401.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel