Referanser
Gedore:570025
Rubix:6334373
Produsent:4618300
EAN:4017981570251

Dokumenter
Produktinformasjon : Hullpipe 25 Mm - 570025 - 4618300 - Gedore
Spesialstål. Kroppen er lakkert i Gedore-blått og har et polert skjæreområde. Den er varmebehandlet. Egnet til stansing av gummi- eller plastdeler i henhold til den angitte diameteren.
Arc punch 25 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 400 g |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Lengde | 170 mm |
| Vekt | 0.4 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
398,22 kr Eks. mva
/ stykk
497,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
