Stanser Gedore 119-2,5

119-pinners stans med 8 kanter

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:119-2,5
Rubix:6031126
Produsent:8758720
EAN:4010883875875
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter2.5 mm
Lengde150 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DRIVDOR 2.5mm - 119-2,5 - 8758720 - GEDORE


Produsert i henhold til DIN 6450, GEDORE vanadiumstål, gjennomherdet og nøye anløpt, slagender induksjonsherdet, arbeidsender speilpolert og klarlakkert.

Pin punch 2.5 mm Acc. to DIN 6450 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished No. 119-175 with pilot Special types or sizes on request * not standardised

Egenskaper

• Sikker håndtering takket være det åttekantede skaftet

• Høy mekanisk styrke på grunn av vanadiumstål og jevn herding

• Høy slagfasthet på grunn av induksjonsanløpte slaghoder

• Beskyttelse av arbeidsområdet gjennom polering og klarlakk

Bruksområder

Denne åttekantede splinttrekkeren brukes til å trekke ut splinter, bolter eller festemidler under monterings- og demonteringsarbeid. Den er egnet for verksteder innen vedlikehold, generell maskinteknikk og industriell produksjon – overalt der det kreves gjentatte slag og presis plassering av slagpunktet.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt69 g
Diameter2.5 mm
Lengde150 mm
803,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 004,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel