Referanser
Bahco:59S/50H3/8
Rubix:426822
EAN:7314150249039

Produktinformasjon : BITS 1/4'' UNB H3/8 50MM 5PK - 59S/50H3/8
Robuste og kraftige bits
For universalbruk
For universalbruk
Egenskaper
1/4" Standard Screwdriver Bits for Imperial Hex Head Screws 50 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 115 g |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Sportykkelse | 3/8 in |
| Sportype | hex / allen |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
96,34 kr Eks. mva
/ stykk
120,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
