Termisk basislag GISS 873292

"Zargun" TERMISK genserfôr

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS:873292
Rubix:6279612
EAN:3660338269103
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelsel
Hovedmaterialetzargunfiber
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Termisk Overtrekksgenser Zargun Svart størrelse L


Zargun® fiber mikro-polær genser i termisk beskyttelse. Høy tetthet, en teknologi som gjør polare plagg tettere som gir dem spesifikke egenskaper. Materialer: 95% keramisk polyester / 5% elastan - 230 g / m². Infrarød barriere / UV-barriere / vindtett effekt Lett å vedlikeholde (maskinvaskbar ved 40 ° C) God holdbarhet. Kan brukes som en del av et jakke / buksesett, gir veldig høy termisk beskyttelse, lett og mellomstor. For bruk under passende kalde forhold. Zargun® er en naturlig barriere mot infrarøde stråler som kommer fra en ekstern kilde eller menneskekroppen. Zargun® fiber gir:
- Holdbar molekylær termisk komfort
- Holdbar mekanisk elastisitet
- Transporterer vekk fuktighet
- Brukervennligvennlighet, myk å ta på
En spesiell tråd i tverrsnitt gjør det mulig å transportere fuktighet og holder kroppen tørr.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelsel
Hovedmaterialetzargunfiber
Materialezargun® fiber
1 187,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 483,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse