Referanser
GISS:873290
Rubix:6279614
EAN:3660338269080

Dokumenter
Produktinformasjon : Termisk Overtrekksgenser Zargun Svart størrelse S
Zargun® fiber mikro-polær genser i termisk beskyttelse. Høy tetthet, en teknologi som gjør polare plagg tettere som gir dem spesifikke egenskaper. Materialer: 95% keramisk polyester / 5% elastan - 230 g / m². Infrarød barriere / UV-barriere / vindtett effekt Lett å vedlikeholde (maskinvaskbar ved 40 ° C) God holdbarhet. Kan brukes som en del av et jakke / buksesett, gir veldig høy termisk beskyttelse, lett og mellomstor. For bruk under passende kalde forhold. Zargun® er en naturlig barriere mot infrarøde stråler som kommer fra en ekstern kilde eller menneskekroppen. Zargun® fiber gir:
- Holdbar molekylær termisk komfort
- Holdbar mekanisk elastisitet
- Transporterer vekk fuktighet
- Brukervennligvennlighet, myk å ta på
En spesiell tråd i tverrsnitt gjør det mulig å transportere fuktighet og holder kroppen tørr.
- Holdbar molekylær termisk komfort
- Holdbar mekanisk elastisitet
- Transporterer vekk fuktighet
- Brukervennligvennlighet, myk å ta på
En spesiell tråd i tverrsnitt gjør det mulig å transportere fuktighet og holder kroppen tørr.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | zargunfiber |
| Materiale | zargun® fiber |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 187,03 kr Eks. mva
/ stykk
1 483,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel