Omformer for industriell automasjon Yaskawa CIMR-VC4A0038FAA
YASKAWA V1000
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Yaskawa:CIMR-VC4A0038FAA
Rubix:124065
Produsent:CIMR-VC4A0038FAA




Dokumenter
Produktinformasjon : 15,0/18,5 kW Yaskawa frekvensomformer VC4A0038FAA - 3x400 V
Yaskawa V1000 er en velkjent AC-frekvensomformer som dekker kravene til et bredt bruksområde inkludert Open-Loop-Vector-funksjonalitet og bruk av PM-motorer uten tilbakemelding. Den er tilgjengelig fra 0,37kW – 18,5kW.
• Høy fluxbremsing for 50% reduksjon av bremsetiden
• Auto-Tuning online for å optimalisere og forbedre motorytelse med lav hastighet
• Open Loop Vector Control for PM-motordrift
• Safe Disable Input for Safe Torque OFF
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 400 V |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 18.5 kW |
| Antall faser inn | 3 |
| Antall stolper | 4 |
| Ampere [A] | 38 A |
| Max frekvens | 60 Hz |
| Min frekvens | 50 Hz |
| Min. bremse resistor (ohm) | 20 Ω |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip20 |
| Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning | 380-480 V |
| Fieldbus kommunikasjonstype | memobus/modbus (rs-485) |
| Innebygget EMC filter | nei |
| Innebygget bremse transistor | ja |
| Total lengde | 285 mm |
| Maks utgangs frekvens | 50 Hz |
| Vekselstrømskapasitet | 18.5 kW |
| Vekselstrøm | 38 A |
| Serie | v1000 |
| Dybde | 163 mm |
| Total bredde | 180 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
48 075,18 kr Eks. mva
/ stykk
60 093,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig