Omformer for industriell automasjon iDrive 4,5/7,5 kw 440V IP20 iDrive marine
Frekvensomformere iDrive Marine
Se teknisk informasjonReferanser
iDrive:4,5/7,5 kw 440V IP20 iDrive marine
Rubix:127121
Produsent:4,5/7,5 kw 440V IP20 iDrive marine

Produktinformasjon : 4,5/7,5 kw 440V IP20 iDrive marine
Produktet er utformet for å møte etterspørselen fra mange forskjellige applikasjoner. Som en av de ledende nordiske leverandørene av elektriske motorer, gir og invertere, har vi nøye tilpasset iDrive for å passe i det nordiske markedet. Et bredt spenningsområde, ulike kontrollmoduser, innebygd funksjonalitet i kombinasjon med brukervennlighet gjør iDrive til en fleksibel løsning.Med de ulike kontrollmodiene egner iDrive seg for de fleste bruksområder. Et bredt spenningsområde og innebygd funksjonalitet gjør iDrive til en fleksibel og problemløsende løsning.
Egenskaper
- Kompakt
- Høy ytelse og nøyaktighet
- Høy kvalitet
- iDrive oppstartsveiledning – veileder deg gjennom de viktigste parameterne på et minutt.
- Innebygd EMC-filter
- Flerspråklig visning
- Aktive frontende-løsninger – lav harmonisk forvrengning og regenerative løsninger.
- Feltorientert kontroll – høy presisjon, hastighet og momentkontroll.
Konformt belegg
- Sensorfri vektorkontroll – presis og nøyaktig kontroll av motoren uten kodefeedback.
- Robust metallchassis – galvanisert metall og skruer i rustfritt stål, som sikrer mekanisk styrke og lang levetid.
- Høy ytelse og nøyaktighet
- Høy kvalitet
- iDrive oppstartsveiledning – veileder deg gjennom de viktigste parameterne på et minutt.
- Innebygd EMC-filter
- Flerspråklig visning
- Aktive frontende-løsninger – lav harmonisk forvrengning og regenerative løsninger.
- Feltorientert kontroll – høy presisjon, hastighet og momentkontroll.
Konformt belegg
- Sensorfri vektorkontroll – presis og nøyaktig kontroll av motoren uten kodefeedback.
- Robust metallchassis – galvanisert metall og skruer i rustfritt stål, som sikrer mekanisk styrke og lang levetid.
Bruksområder
- Marine og offshore
- Papirmasse og papir
- Gruvedrift
- Vann og avløpsvann
- Papirmasse og papir
- Gruvedrift
- Vann og avløpsvann
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 440 V |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 7.5 kW |
| Antall faser inn | 3 |
| Ampere [A] | 12.5 A |
| Max frekvens | 60 Hz |
| Min frekvens | 50 Hz |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip20 |
| Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning | 460 V |
| Fieldbus kommunikasjonstype | profibus-dp, devicenet, canopen, ethernet (modbus tcp/ip), interbus, controlnet, lonworks (with optional internal board) |
| Innebygget EMC filter | ja |
| Innebygget bremse transistor | ja |
| Total lengde | 340 mm |
| Maks utgangs frekvens | 1000 Hz |
| Vekselstrømskapasitet | 7.5 kW |
| Vekselstrøm | 12.5 A |
| Serie | 4t 440v ip20 idrive marine (ip20/00) |
| Dybde | 175 mm |
| Total bredde | 170 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
