Referanser
Bosch:2608606717
Rubix:358785
EAN:3165140179829

Produktinformasjon : LAMELLSKIVA BM K60 125MM BOMBERAT - 2608606717 - BOSCH
Diameter mm: 125
Bore mm: 22,23
Grain size: 40
Bruksområder
Ferrous metals|Stainless steel/Stainless steelFerrous metals|Steel/Ferrous metalFerrous metals|Sheet metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 68 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 125x125x13 mm |
| Vekt emballert | 67 g |
| Diameter | 125 mm |
| Reaming diameter | 22.23 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
372,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
465,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
