Digital fot og glidefot med måler Mitutoyo 536-221
Writing calliper gauge Tungsten carbide 536
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mitutoyo:536-221
Rubix:6299503
EAN:4946368111278



Teknisk sammendrag
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 150 mm |
| Display | vernier (without display) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Risselære 0-150 Mm Med Hm-kjefter - MIT-536-221 - Mitutoyo
These callipers are designed for debugging tasks. They offer you the following benefits: Measuring jaws fitted with hard metal for debugging on a work-piece. With depth gauge.
Mitutoyo 536-221 is a scribing caliper for marking and dimensioning: range 0–150 mm, vernier 0,05 mm and accuracy ±50 µm. Jaws made of cemented carbide.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 150 mm |
| Display | vernier (without display) |
| Oppløsning | 0.05 mm |
| Lengde | 229 mm |
| Lengde på neser | 33 mm |
| Vekt | 150 g |
| Prseisjon | ±50 µm |
| Hus materiale | karbid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 648,39 kr Eks. mva
/ stykk
3 310,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel