Digital fot og glidefot med måler Mitutoyo 530-122

Vernier calliper 530

Se teknisk informasjon

Referanser

Mitutoyo:530-122
Rubix:6329818
EAN:4946368110233
brand logo

Teknisk sammendrag

Måleområde, minimum0 mm
Måleområde, maksimum150 mm
Displayvernier scale
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Skyvelære 150mm/0,02mm - 530-122 - MITUTOYO


Analogue. Metric unit of measurement. Vernier 0.02 mm. With upper locking screw. Dimensions: b: 21 mm; c: 40 mm; D: 16 mm.

Egenskaper

Ruler and slide made of hardened stainless steel. Matte chrome-plated ruler and vernier calliper. Int/ext. measuring surfaces in points for measuring small grooves and holes.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Måleområde, minimum0 mm
Måleområde, maksimum150 mm
Displayvernier scale
Oppløsning0.02 mm
Lengde229 mm
Lengde på neser40 mm
Vekt143 g
Prseisjon±0,03
Hus materialestål
478,52 kr Eks. mva
/ stykk
598,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel