Våt- og tørrstøvsugere Dewalt DCV584L-QW

DCV584L wet/dry hoover, without battery or charger

Se teknisk informasjon

Referanser

Dewalt:DCV584L-QW
Rubix:6274322
EAN:5035048648841
brand logo

Teknisk sammendrag

Motor effekt [kW]300 W
Strøm forsyning18 V
Tank7.5 l
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Støvsuger XR 54V/203V DCV584L - DCV584L-QW - Stanley


Operates on mains or DEWALT XR li-ion 14.4 to 54 Volt batteries. Highly efficient filter removes 99.7% of dust down to 0.3 microns. AirLock for direct, secure attachment to DEWALT AirLock tools. Nozzle, hose and cable remain on the hoover for easy transport. Sucks up dust or liquids without having to change the filter. Tank capacity: 7.5 l. Weight: 4.8 kg.

Egenskaper

Operates on mains or DEWALT XR li-ion batteries 14.4 to 18 volts
Highly efficient filter removes 99.7% of dust down to 0.3 microns
AirLock for direct, secure attachment to DEWALT AirLock tools

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4800 g
Motor effekt [kW]300 W
Strøm forsyning18 V
Tank7.5 l
Typewet and dry hoover
Lyd nivå76 dBA
Vekt5.14 kg
Slange lengde2000 mm
Luftstrøm15.9 l/s
330 mm
4 069,10 kr Eks. mva
/ stykk
5 086,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel