Referanser
Festo:MS9-LWS-G-U-V
Rubix:505500
Produsent:571468
EAN:4052568217884

Dokumenter
Produktinformasjon : Vattenavskiljare, MS9-LWS-G-U-V - 571468 - FESTO
water separator MS9-LWS-G-U-V Condensate drain through fully automatic Condensate drain valve. Size=9, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic, Design structure=Centrifugal separator
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Maks service trykk | 12 bar |
|---|---|
| Min. service trykk | 2 bar |
| Type | water separator ms9-lws-g-u-v 571468 |
| Flow | 15000 l/min |
| Materiale | plast |
| Tilkobling | module sans filetage de connexion, sans plaque de connexion |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 547,46 kr Eks. mva
/ stykk
4 434,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel