Referanser
NSK:AW17X
Rubix:148763
Produsent:AW17 N
EAN:00747023115884

Produktinformasjon : MB17 +NXP 5 NSK
NSK locking plate
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 119 mm |
| Bredde | 102 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40,41 kr Eks. mva
/ stykk
50,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
