Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67019510
WAS Roterend Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:67019510
Rubix:206198
Produsent:67019510

Dokumenter
Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 95 X 115 X 12 / mm 70 NBR NB703412
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Bruksområder
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 68 g |
|---|---|
| Inner diameter | 95 mm |
| Ytter diameter (inch) | 115 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel