Akseltetningsledd og gamma-ringer anyseals 67018077

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon
Referanser
anyseals:67018077
Rubix:6186007
Produsent:67018077
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Seal 70X90X12 SC


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt50 g
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
Vis UNSPSC/ECL@SS
63,28 kr Eks. mva
/ stykk
79,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel