Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67018449

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67018449
Rubix:205373
Produsent:67018449
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter175 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : CB17520015 Tätningsring


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt200 g
Inner diameter175 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel