Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67018429

Aksel tetning (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67018429
Rubix:157847
Produsent:67018429
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WC 150 X 180 X 15 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt285 g
Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel