Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49383115

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:49383115
Rubix:157342
Produsent:49383115
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter14 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 14 X 30 X 7 / mm 70 NBR NB70C401


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt7 g
Inner diameter14 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel