Referanser
Festo:VZ-3-PK-3
Rubix:482510
Produsent:5755
EAN:4052568000967

Dokumenter
Produktinformasjon : Tidventil, VZ-3-PK-3 - 5755 - FESTO
Time delay valve VZ-3-PK-3 Normally closed, on 2n sub-base with barbed fitting Connection for 3mm ID tubing. Nominal size=2 mm, Type of actuation=pneumatic, Design structure=Poppet valve with spring return, Operating pressure=2,5 - 8 bar, Standard nominal flow rate=90 l/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 88x81x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 193 g |
| Type | vz time delay valve |
| Type kobling | pk-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 497,70 kr Eks. mva
/ stykk
4 372,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel