Trykkregulator Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P
Rubix:505486
Produsent:571299
EAN:4052568217808

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P - 571299 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 687,8 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 6 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 680,96 kr Eks. mva
/ stykk
12 101,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel