Trykkregulator Festo VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1
VPPM Proportional pressure regulator
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1
Rubix:499092
Produsent:542244
EAN:4052568180171

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 - 542244 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 with electric setpoint specification and two-stage control circuit for stable, precise characteristic of regulation. Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 566 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 0 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 273,89 kr Eks. mva
/ stykk
9 092,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel