Vakuum sikkerhetsventil Festo VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
VN Vacuum generator pneumatic
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:496287
Produsent:532626
EAN:4052568165192

Teknisk sammendrag
| Materiale | anodized wrought aluminum alloy, nbr, pom, pa-reinforced, pe, steel, wrought aluminum alloy, nickel-plated brass |
|---|
Dokumenter
Produktinformasjon : Vakuumejektor, VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M - 532626 - FESTO
Vacuum generator VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M With built-in solenoid valve. Standard, high vacuum, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High vacuum)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Materiale | anodized wrought aluminum alloy, nbr, pom, pa-reinforced, pe, steel, wrought aluminum alloy, nickel-plated brass |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 293,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 616,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel