Vakuum sikkerhetsventil Festo VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1
Rubix:493515
Produsent:193609
EAN:4052568080426

Teknisk sammendrag
| Materiale | aluminium wrought alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe |
|---|
Dokumenter
Produktinformasjon : Vakuumejektor, VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1 - 193609 - FESTO
Vacuum generator VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1 Standard, high suction rate, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer Vacuum Connection with male thread. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25,62 g |
|---|---|
| Materiale | aluminium wrought alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
494,90 kr Eks. mva
/ stykk
618,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel