Referanser
Festo:VMPAL-AP-14-QS5/16"-1
Rubix:503774
Produsent:561001
EAN:4052568098612
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsplatta, VMPAL-AP-14-QS5/16''-1 - 561001 - FESTO
sub-base VMPAL-AP-14-QS5/16"-1 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-14-QS5/16"-1 Width=14.9 mm, Length=107.3 mm, Pitch=14.9 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connection plate |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
433,84 kr Eks. mva
/ stykk
542,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel