Referanser
Festo:VMPA1-FB-EMS-8
Rubix:496488
Produsent:533360
EAN:4052568166526
Dokumenter
Produktinformasjon : Elektronikmodul, VMPA1-FB-EMS-8 - 533360 - FESTO
electronics Module VMPA1-FB-EMS-8 For valve terminal MPA-S with fieldbus Connection, for 8 solenoid coils, standard. Diagnosis=- Undervoltage of valves, Max. number of valve Positions=4, Max. number of solenoid coils=8, Intrinsic current consumption at load voltage=3 mA, Intrinsic current consumption at operating voltage=8 mA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | electronic module |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 477,72 kr Eks. mva
/ stykk
1 847,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel