Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 448519778933L
Vinterparkas Varsel (4485)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:448519778933L
Rubix:6448988
EAN:7330509853030

Produktinformasjon : Vinterparkas Varsel (4485), Marineblå/Gul, L - 448519778933L
Vinterparkas i varselklasse 1 med vattert fôr og en utforming som både varmer og hjelper deg når du er ute på jobb. Parkasen er vind- og vanntett med tapede sømmer og har avtakbar hette som er tilpasset hjelm og hørselsvern. Kan justeres i midjen for individuell komfort og har glidelås i sidene, slik at man kommer til innerlommene uten å åpne framme og bli kald.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | vinterparkas varsel marineblå/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel