Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 4837197733894XL
Skalljakke varsel (4837)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4837197733894XL
Rubix:6060135
EAN:7330509279472

Produktinformasjon : Skalljakke varsel (4837), Gul/Marineblå, 4XL - 4837197733894XL
Skalljakke som trosser dårlig vær og vind med sitt vind- og vanntette ytterstoff, pustefunksjon og teipede sømmer. Kombinert med en fleece eller softshell er skalljakken en perfekt beskyttelse mot kulde, regn og blåst. Materialet er lett og enkelt å vedlikeholde. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3 (XXS-XS klasse 2) og EN 343.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | skalljakke varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel