Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 447019779933XS
Vinterjakke Varsel Dame (4470)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:447019779933XS
Rubix:6385038
EAN:7330509849644

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel Dame (4470), Svart/Gul, XS - 447019779933XS
Svært slitesterk vinterjakke i varselklasse 1 med damepassform. Jakken med vattert fôr er vind- og vanntett med tapede sømmer og har en romslig, behagelig og justerbar passform for ekstra komfort. Hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Finnes også som herremodell 4480.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | vinterjakke varsel dame svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel