Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 445519873399XS

Vinterjakke Varsel (4455)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:445519873399XS
Rubix:6446097
EAN:7330509852781
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelsexs
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel (4455), Gul/Svart, XS - 445519873399XS


Vinterjakke i varselklasse 2/3 som gir deg ekstra synlighet når det er trengs mest. Jakken kommer med vattert fôr, er vind- og vanntett, og har tapede sømmer. Den har en romslig og justerbar passform for ekstra komfort. Hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Finnes også som damemodell 4456 .
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelsexs
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Materialevinterjakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

xs