Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 445619873389L
Vinterjakke Varsel Dame (4456)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:445619873389L
Rubix:6445636
EAN:7330509857137

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel Dame (4456), Gul/Marineblå, L - 445619873389L
Vinterjakke i varselklasse 2 med damepassform, som gir deg ekstra synlighet når det trengs mest. Jakken med vattert fôr er vind- og vanntett med tapede sømmer og har en romslig, behagelig og justerbar passform for ekstra komfort. Hetten er avtakbar og tilpasset hjelm og hørselsvern. Finnes også som herremodell 4455.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | vinterjakke varsel dame gul/marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel