Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 4870198733994XL
Vinterjakke Varsel (4870)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4870198733994XL
Rubix:6071219
EAN:7330509378847

Produktinformasjon : Vinterjakke Varsel (4870), Gul/Svart, 4XL - 4870198733994XL
Fôret vinterjakke i vind- og vanntett materiale med tapede sømmer. Jakken har mørke fargede felter på smussutsatte partier. Den har romslige og gode lommeløsninger: Frontlommer, brystlomme med glidelås, telefonlomme og pennelomme samt en stor og en liten innvendig lomme til f.eks. hansker. Det er også en innfellbar ID-kort lomme. For økt komfort har jakken en toveis glidelås, for-bøyde armer og forlenget rygg for å holde på varmen. Jakken er EN-sertifisert for både varsel og kulde og er en virkelig god all-round varsel vinterjakke.
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel