Referanser
Blåkläder Workwear:499119178600XXL
Rubix:6444308
EAN:7330509886205

Produktinformasjon : Vinterjakke stretch STRIKER (4991), Mørk Marineblå, XXL - 499119178600XXL
Komfortabel og svært funksjonell vinterjakke i stretchmateriale av høy kvalitet. Denne vind- og vanntette jakken med tapede sømmer er utstyrt med et varmt, elastisk fôr for økt komfort. Hetten er avtakbar og justerbar, og glidelås under armene gir ekstra ventilasjon ved behov. Finnes også som damemodell 4707. Varmtfôret og vind- og vanntett med tapede sømmer PFAS-fritt, vanntett stoff Avtakbar, justerbar hette Glidelås i fôr forenkler logotrykking Glidelåser under armene for ekstra ventilasjon Frontlommer med vannavvisende glidelås iPad-lomme med glidelås og åpen innerlomme Lomme med vannavvisende glidelås på underarm Justerbar snor nederst Ermeåpning med tommelgrep Svarte refleksdetaljer for økt synlighet
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | vinterjakke stretch striker mørk marineblå<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel