Referanser
Blåkläder Workwear:479019779900L
Rubix:6253790
EAN:7330509592229

Produktinformasjon : Skalljakke (4790), Svart, L - 479019779900L
Skalljakke med teipede sømmer, vindtett og vanntett. Jakken har avtakbar hette med meshfôr, samt forlenget rygg og snøring i nederkant. Den har innelommer med innvendig telefonlomme. Sertifisert i henhold til EN 343.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | skalljakke svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
l