Referanser
Blåkläder Workwear:470719178600M
Rubix:6444272
EAN:7330509886472

Produktinformasjon : Vinterjakke stretch dame STRIKER (4707), Mørk Marineblå, M - 470719178600M
Komfortabel og svært funksjonell vinterjakke i stretchmateriale av høy kvalitet, perfekt som et andre lag / ytterlag. Denne vind- og vanntette jakken med tapede sømmer er utstyrt med et varmt, elastisk fôr for økt komfort. Hetten er avtakbar og justerbar, og glidelås under armene gir ekstra ventilasjon ved behov. Finnes også som herremodell 4991. Varmtfôret og vind- og vanntett med tapede sømmer PFAS-fritt, vanntett stoff Avtakbar, justerbar hette Glidelås i fôr forenkler logotrykking Glidelåser under armene for ekstra ventilasjon Frontlommer med vannavvisende glidelås iPad-lomme med glidelås og åpen innerlomme Lomme med vannavvisende glidelås på underarm Justerbar snor nederst Ermeåpning med tommelgrep Svarte refleksdetaljer for økt synlighet
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | vinterjakke stretch dame striker mørk marineblå<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel