Referanser
Blåkläder Workwear:594025368286XXXL
Rubix:6447272
EAN:7330509802601

Produktinformasjon : Strikkejakke med softshell og hette (5940), Dusblå/Mørk Marineblå, XXXL - 594025368286XXXL
Strikkejakke med hette i tøft design og komfortabel fleecekvalitet. Jakken er produsert i et nytt, unikt, børstet materiale som best beskrives som tredimensjonal fleece. Den har stretch, god komfort samt at den holder deg varm når det trengs. For optimal slitestyrke er jakken forsterket med softshellmateriale på ermet, skuldrene og i rygg. Den har gode flater for profilering, men passer like godt til fritid som arbeid. Du er garantert å trives i den uansett. Finnes i damemodell 5941.
97% polyester, 3% elastan, jacquardstrikket, en side børstet, stretch, 290 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | strikkejakke med softshell og hette dusblå/mørk marineblå<br/>97% polyester, 3% elastan, jacquard strikket, en side børstet, stretch, 290 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel