Parkas med høy synlighet Blåkläder Workwear 485118113399XXXL
Vinterjakke service/transport (4851)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:485118113399XXXL
Rubix:6061218
EAN:7330509307007

Produktinformasjon : Vinterjakke service/transport (4851), Gul/Svart, XXXL - 485118113399XXXL
Pass på at du er synlig. Vårt utvalg av varselklær gir avansert personlig beskyttelse. Du får den velkjente funksjonalitet og arbeidskomfort, mens du kan være sikker på at du alltid er synlig. I denne jakken har du mange smarte lommeløsninger på ermene, bryst og innerlommer. Jakken har funksjoner som lar deg justere f.eks . midjevidde, snøring i ermer og belg i ryggen for best komfort. Sertifisert i henhold til EN471 klasse 2 høy synlighet verneklær. EN342 vern mot kulde.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | vinterjakke service/transport gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel