Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 788519773399D22

Vinterbukse varsel dame (7885)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:788519773399D22
Rubix:6259935
EAN:7330509540817
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelse22
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Vinterbukse varsel dame (7885), Gul/Svart, D22 - 788519773399D22


Varmfôret vinterbukse laget i slitesterkt vind- og vanntett materiale med teipede sømmer. Buksen har snølås med borrelås nederste del av bena og avtakbare seler. For optimal sikkerhet og beskyttelse er buksen sertifisert for høy synlighet og beskyttelse mot regn og kulde. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 sammen med 4872. EN 342 and EN 343.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelse22
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Materialevinterbukse varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

22