Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 153318603389C58
Håndverksbukse varsel (1533)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:153318603389C58
Rubix:6065362
EAN:7330509189450

Produktinformasjon : Håndverksbukse varsel (1533), Gul/Marineblå, C58 - 153318603389C58
Håndverksbukse som kombinerer varselfunksjon og moderne design. Buksen har mange funksjonelle lommeløsninger og er sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 for din sikkerhet i utsatte miljøer.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | håndverksbukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
58