Vinkel kontakt kulelager FAG 3208-BD-XL-TVH-C3, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 40 mm | Bredde: 30.2 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:3208-BD-XL-TVH-C3
Rubix:187298
Produsent:0640904500030
EAN:4012802477757
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde30.2 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3208-BD-TVH-C3 FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde30.2 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Serie32..-bd-xl-tvh
Huspolyamid
Referanse hastighet9100 rpm
Hastighetsbegrensning8900 rpm
Basic static load, radial - C0r38000 N
Basic dynamic load, radial - Cr51000 N
1 967,19 kr Eks. mva
/ stykk
2 458,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier