Vinkel kontakt kulelager FAG 7306-B-XL-2RS-TVP, Ytter diameter (inch): 72 mm | Inner diameter: 30 mm | Bredde: 19 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:7306-B-XL-2RS-TVP
Rubix:184032
Produsent:0390296620000
EAN:4012802215236
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde19 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 7306-B-XL-2RS-TVP FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt341 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde19 mm
Type lagerklaringcn
Pakningto gummipakninger
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Huspolyamid
Hastighetsbegrensning6000 rpm
Basic static load, radial - C0r22100 N
Basic dynamic load, radial - Cr37500 N
5 282,18 kr Eks. mva
/ stykk
6 602,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier