Vinkel kontakt kulelager FAG 7309-B-XL-MP, Ytter diameter (inch): 100 mm | Inner diameter: 45 mm | Bredde: 25 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7309-B-XL-MP
Rubix:163800
Produsent:0191173020000
EAN:4012801166508

Produktinformasjon : 7309-B-XL-MP FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 936 g |
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 6500 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 12100 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 43000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 69000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 616,52 kr Eks. mva
/ stykk
4 520,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel