Presisjonslager / spindel lager FAG HSS7009-E-T-P4S-UL, Inner diameter: 45 mm | Ytter diameter (inch): 75 mm | Bredde: 16 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:HSS7009-E-T-P4S-UL
Rubix:206884
Produsent:0191851200000
EAN:4012801489973

Produktinformasjon : HSS7009E.T.P4S.UL V-kont.lager
Spindle bearings HSS70... -E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 258 g |
|---|---|
| Inner diameter | 45 mm |
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | hss70..-e-t-p4s |
| Hus | plast |
| Basic static load, radial - C0r | 7100 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 11600 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 946,16 kr Eks. mva
/ stykk
9 932,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel