Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9306WICRDUL, Inner diameter: 30 mm | Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 9 mm

Spindle Angular Contact Ball Bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Timken:2MM9306WICRDUL
Rubix:516578
EAN:0087796073470
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde9 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 2MM9306WICRDUL TIMKEN


Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde9 mm
Pakningåpen
Serie2mm9300wi
Materialehigh chrome 52100 bearing steel (ams 6440)
Husmessing
Vekt0.1 kg
Prseisjonp4 (abec 7 / iso class 4)
Basic static load, radial - C0r6610 N
Basic dynamic load, radial - Cr9540 N
6 273,85 kr Eks. mva
/ sett
7 842,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier