Vinkel kontakt kulelager FAG 7030-XL-MP-UA, Ytter diameter (inch): 225 mm | Inner diameter: 150 mm | Bredde: 35 mm
Vinkelkontaktkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:7030-XL-MP-UA
Rubix:163502
Produsent:0191128820000
EAN:4026677280695

Produktinformasjon : 7030-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 70..-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Vekt | 5300 g |
| Inner diameter | 150 mm |
| Ytter diameter (inch) | 225 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Serie | 70..-xl-mp |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3100 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 4850 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 161000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 145000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40 193,08 kr Eks. mva
/ stykk
50 241,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel