Vinkel kontakt kulelager FAG 7203-B-XL-TVP-UO, Ytter diameter (inch): 40 mm | Inner diameter: 17 mm | Bredde: 12 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:7203-B-XL-TVP-UO
Rubix:163537
Produsent:0191144600000
EAN:4054372836909
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 7203-B-XL-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Egenskaper

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)12x40x40 mm
Vekt70 g
Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Serie72..-b-xl-tvp
Materialestål
Huspolyamid
Referanse hastighet17100 rpm
Hastighetsbegrensning26000 rpm
Basic static load, radial - C0r5700 N
Basic dynamic load, radial - Cr11200 N
1 191,63 kr Eks. mva
/ stykk
1 489,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier