Vinkel kontakt kulelager FAG 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Ytter diameter (inch): 80 mm | Inner diameter: 35 mm | Bredde: 34.9 mm

Vinkelkontaktkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:3307-2RS-C3
FAG:3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:154326
Produsent:0638742290030
EAN:4012802478167
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde34.9 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt704 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde34.9 mm
Type lagerklaringc3
Pakningto gummipakninger
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Materialestål
Huspolyamid
Hastighetsbegrensning6800 rpm
Basic static load, radial - C0r36500 N
Basic dynamic load, radial - Cr55000 N
2 797,15 kr Eks. mva
/ stykk
3 496,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier