Referanser
Bahco:9574-250
Rubix:428878
EAN:7314150138203

Dokumenter
Produktinformasjon : SMYGVINKEL M VINGEMUTTER 250MM - 9574-250
Brukes til innstilling og overføring av vinkler
Komfortabelt metallhåndtak med skrue på enden for låsing av bladet i ønsket posisjon
Kantene er designet for å gjøre det enkelt å markere en vinkel eller kopiere en eksisterende vinkel, for eksempel i trapper
Brukes til overføring av målt vinkel til arbeidsstykket for kapping eller maskinbearbeiding
Bladet kan skrus til med en vingemutter som også fungerer som oppheng
Komfortabelt metallhåndtak med skrue på enden for låsing av bladet i ønsket posisjon
Kantene er designet for å gjøre det enkelt å markere en vinkel eller kopiere en eksisterende vinkel, for eksempel i trapper
Brukes til overføring av målt vinkel til arbeidsstykket for kapping eller maskinbearbeiding
Bladet kan skrus til med en vingemutter som også fungerer som oppheng
Egenskaper
•Hardened blade
Flexible blade
Used for setting and transfering angles
Comfortable metal handle with an end screw for locking bevel in the required position
The bevels are designed to create a bevel edge with ease or replicate an existing angle, such as on stairs
Used for transferring a measured angle to a work piece for cutting or machining
The blade can be tightened with the wing screw at the end, this also doubles as a hanging hole in storage
Flexible blade
Used for setting and transfering angles
Comfortable metal handle with an end screw for locking bevel in the required position
The bevels are designed to create a bevel edge with ease or replicate an existing angle, such as on stairs
Used for transferring a measured angle to a work piece for cutting or machining
The blade can be tightened with the wing screw at the end, this also doubles as a hanging hole in storage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 170 g |
|---|---|
| Lengde | 285 mm |
| Prseisjon | 1 mm/m |
| Materiale | herdet stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel